XOGX 090700-45DT IC830 Vyměnitelné destičky pro srážecí kroužky

Č. pol.: 3381659
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3381659
EAN/GTIN 7291075147520
Číslo výrobcu 3381659
Číslo L L24160 65

Popis

Popis:

Vrtací destičky, délka břitu (L) 12 mm, úhel započtení břitové destičky (EPSR) 45 stupňů, tloušťka břitové destičky (S) 7 mm, šířka břitové destičky (W1) 9 mm

Charakteristika:

  • Délka rezné hrany (L) 12 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 45 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Šírka vložky (W1) 9 mm

Vhodné výrobky

Upínač