XOGX 090700-45DT IC830 Plăcuţe pentru inele de șanfrenare

Cod articol: 3381659
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CHAMDRILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3381659
EAN / GTIN 7291075147520
Număr producător 3381659
L-Număr L24160 65

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru inele de șanfrenare

Caracteristică:

  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 45 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate