• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

IDI 180-SG IC908 Cuspidi Indexabili per Foratura

Codice art.: 5504966
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5504966
EAN / GTIN 7291075099539
Codice del produttore 5504966
Numero-L L24050 98

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 18 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 18.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 18 mm
  • Functional Length (LF) 5.02 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 18.0
  • Spessore inserto (S) 8.3 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.28 mm