DCM 160-048-20A-3D Punte 3xD, con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200448
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3200448
EAN / GTIN 7291075101218
Codice del produttore 3200448
Numero-L L24040 1039

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 16 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16.0, Overall Length (OAL) 120 mm, Usable Length (LU) 48 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 16.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 16 mm
  • Diametro flangia (DF) 25 mm
  • Functional Length (LF) 67.09 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 160-SG
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Point Length (PL) 2.91 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 48 mm