• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

TGTBQ 20R-D52-JHP Blocchi per Lame Quadre di Troncatura e Scanalatura TANG-GRIP e DO-GRIP con Refrigerante ad Alta Pressione

Codice art.: 3367522
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 3367522
EAN / GTIN 7291075403671
Codice del produttore 3367522
Numero-L L23920 2538

Descrizione

Description:

Parting Off Indexable Holders, Overall Height (OAH) 50 mm, Overall Length (OAL) 122 mm

Feature:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Overall Height (OAH) 50 mm
  • Overall Length (OAL) 122 mm
  • Shank Height (H) 20 mm
  • Shank Width (B) 20.5 mm
  • Work Piece Parting Diameter Maximum (CUTDIA) 52 mm