TGTBQ 20R-D52-JHP Spændeskafter til firkantede fræseholdere (TANG-FGRIP og Do-F-GRIP) til afstikning og indstikning

Art.-nr.: 3367522
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3367522
EAN/GTIN 7291075403671
Producentnummer 3367522
L-nummer L23920 2538

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, samlet højde (OAH) 50 mm, samlet længde (OAL) 122 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Samlet højde (OAH) 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 122 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20,5 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 52 mm