TGTBQ 20R-D82-JHP-MC Blocchi per Lame quadre di Troncatura e Scanalatura con Tre ingressi per il Refrigerante ad Alta Pressione

Codice art.: 3397294
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3397294
EAN / GTIN 7291075461985
Codice del produttore 3397294
Numero-L L23920 2810

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 64 mm, Overall Length (OAL) 127.5 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 66.9 mm
  • Overall Height (OAH) 64 mm
  • Overall Length (OAL) 127.5 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 82 mm