• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

TGTBQ 32R-D82-JHP Blocchi per Lame Quadre di Troncatura e Scanalatura TANG-GRIP e DO-GRIP con Refrigerante ad Alta Pressione

Codice art.: 3367531
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3367531
EAN / GTIN 7291075403718
Codice del produttore 3367531
Numero-L L23920 821

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 64 mm, Overall Length (OAL) 150.5 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Overall Height (OAH) 64 mm
  • Overall Length (OAL) 150.5 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 82 mm