TGTBQ 25R-D120-JHP Blocchi per Lame Quadre di Troncatura e Scanalatura TANG-GRIP e DO-GRIP con Refrigerante ad Alta Pressione

Codice art.: 3367532
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3367532
EAN / GTIN 7291075403725
Codice del produttore 3367532
Numero-L L23920 2575

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 95 mm, Overall Length (OAL) 165 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Overall Height (OAH) 95 mm
  • Overall Length (OAL) 165 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 120 mm