TGTBQ 20R-D52-JHP Tool Blocks for Square TANG-F-GRIP and DO-F-GRIP Parting and Grooving Adapters for High-Pressure Coolant

Réf.: 3367522
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3367522
EAN / GTIN 7291075403671
Réf. fabricant 3367522
Article hors catalogue L23920 2538

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 122 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Hauteur hors tout (OAH) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 122 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 52 mm