EFF-S6-12 030/34C12R1.2M IC902 Fresas de metal duro integral com geometria de avanço elevado

N.º do artigo: 3357991
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SolidFeedMill
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3357991
EAN/GTIN 7291075423259
Número do fabricante 3357991
Número L L24180 1294

Descrição

Descrição:

Fresa de canto VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 12 mm, diâmetro de corte (DC) 12 mm, comprimento máximo de corte (APMX) 0,65 mm, número de cortes (NOF) 6, comprimento total (OAL) 83 mm, haste de fixação redonda, haste de fixação redonda

Característica:

Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 12 mm Raio do canto (RE) 1,2 mm Diâmetro de corte (DC) 12 mm Comprimento máximo de corte (APMX) 0,65 mm Número de lâminas (NOF) 6 avanço máximo fz max 0,45 mm/dente Avanço mínimo fz min 0,15 mm/dente Comprimento total (OAL) 83 mm Ângulo máximo da rampa (RMPX) 3 graus Tolerância do diâmetro do eixo (TCDMM) h6 Haste de fixação redonda Comprimento útil (LU) 34 mm