EFF-S6-12 030/34C12R1.2M IC902 Freză cu capăt din carbură cu geometrie de avans mare

Cod articol.: 3357991
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3357991
EAN / GTIN 7291075423259
Număr producător 3357991
L-Număr L24180 1294

Descriere

Descriere:

Freză cu capăt din carbură cu geometrie de avans mare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.65 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.45 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 83 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 34 mm