EFF-S6-12 030/34C12R1.2M IC902 Solid Carbide Endmills with Relieved Necks for Fast Feed High Productivity

Artikelnummer: 3357991
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SolidFeedMill
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3357991
EAN/GTIN 7291075423259
Nummer fabrikant 3357991
L-nummer L24180 1294

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 12 mm, max. snijlengte (APMX) 0,65 mm, aantal spleten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 83 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,65 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Maximale voeding fz max. 0,45 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 83 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 34 mm

Uit dezelfde serie "SolidFeedMill" Bekijk alles