CXMG 090404-F3P IC8150 Inserti bilaterali positivi a 80° con spoglia positiva per finitura di acciai legati

Codice art.: 3337262
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3337262
EAN / GTIN 7291075390728
Codice del produttore 3337262
Numero-L L23950 3234

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 10.4 mm, Diametro inscritto (IC) 9.35 mm, Spessore inserto (S) 4.66 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 10.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.35 mm
  • Spessore inserto (S) 4.66 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto