CXMG 090404-F3P IC8150 Plaquettes doubles réversibles à 80° avec face de coupe positive pour la finition dans les aciers alliés

Réf.: 3337262
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ4TURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 3337262
EAN / GTIN 7291075390728
Réf. fabricant 3337262
Article hors catalogue L23950 3234

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 10.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.66 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 10.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.66 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.4 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout