• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CXMG 090404-F3P IC8150 Doppelseitig positive 80°-Wendeschneidplatten zum Schlichten von legiertem Stahl

Artikel-Nr.: 3337262
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3337262
EAN / GTIN 7291075390728
Herstellernummer 3337262
L-Nummer L23950 3234

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 10.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.66 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 10.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.66 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.4 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen