NQCH16-PCLXR-09XS-JHP Testine JETCUT con fissaggio a leva per inserti rombici a 80° bilaterali positivi, per macchine automatiche

Codice art.: 3397243
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3397243
EAN / GTIN 7291075480009
Codice del produttore 3397243
Numero-L L23990 1894

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Head Length (LH) 20 mm, Overall Length (OAL) 28.8 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 16.15 mm
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CXMG.. 0904
  • Overall Length (OAL) 28.8 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees