CXMG 12T508-M3P IC8250 Inserti bilaterali positivi a 80° con spoglia positiva per lavorazioni medie su acciai legati

Codice art.: 3346717
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pieces
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pieces
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3346717
EAN / GTIN 7291075390780
Codice del produttore 3346717
Numero-L L23950 2192

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 13.75 mm, Diametro inscritto (IC) 12.5 mm, Spessore inserto (S) 5.8 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 13.75 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.5 mm
  • Spessore inserto (S) 5.8 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev