CXMG 090404-F3P IC8150 Plăcuţe pozitive cu două fețe, pozitive la 80°, pentru finisarea oțelului aliat

Cod articol.: 3337262
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 3337262
EAN / GTIN 7291075390728
Număr producător 3337262
L-Număr L23950 3234

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pozitive cu două fețe, pozitive la 80°, pentru finisarea oțelului aliat

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 10.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.66 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.4 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate