SDK D63-98-04-27-12-C Freză de frezat cu tijă elicoidală cu alunecare pentru plăcuțele SDHT 1205

Cod articol.: 3322980
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3322980
EAN / GTIN 7291075388053
Număr producător 3322980
L-Număr L23980 874

Descriere

Descriere:

Freză de frezat cu tijă elicoidală cu alunecare pentru plăcuțele SDHT 1205

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 36
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 98 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SDHT 1205
  • Lungime totală (OAL): 125 mm