SDK D63-98-04-27-12-C Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice SDHT 1205...

Št. art.: 3322980
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3322980
EAN/GTIN 7291075388053
Številka proizvajalca 3322980
L-število L23980 874

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 27 mm, premer rezanja (DC) 63 mm, število rezalnih elementov (CICT) 36, dolžina reza maks. (APMX) 98 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 36
  • Dolžina reza maks (APMX) 98 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Premer pesta (DHUB) 60 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SDHT 1205
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm