• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Set di punzoni a puntini per lettere 27 pezzi DIN 1451, altezza del carattere 5 mm, durezza 58 - 61 HRC nella incisione

Codice art.: 331-005P
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Denominazione originale prodotto Schlagbuchstabensatz; extra schwer; punktiert
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Numero di punzoni 27 pz.
Tipo di prodotto Punzoni
Disegno A – Z
Altezza carattere 5 mm
Limitazione della profondità di impatto si
Lunghezza tipo di punzone 75 mm
Resistenza del materiale della superficie goffrata max. 1.300 N/mm2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 331-005P
EAN / GTIN 4027474928513
Codice del produttore 331-005P
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di punzoni per lettere puntinati a 27 pezzi della serie 331 di qualità extra pesante viene utilizzato per una marcatura senza problemi di pezzi con una resistenza fino a 1300 N/mm² (42 HRC) nell'artigianato, nell'industria e nell'officina. Il set ha un carattere standardizzato secondo DIN 1451 e una durezza dell'incisione tra 58 e 61 HRC. I punzoni per lettere extra pesanti della serie 331 hanno un albero più grande che aumenta il peso e facilita notevolmente la punzonatura del pezzo. Grazie al carattere puntinato, l'effetto intaglio del segno punzonato viene ridotto.
  • Longevità particolare grazie alla produzione attraverso un processo di formatura a freddo, in cui il percorso delle fibre del materiale non viene interrotto
  • Per la panoramica confezionato nella nostra collaudata custodia infrangibile in plastica

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 75 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 2 15/16
  • Con supporto: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza dell'albero [mm]: 10
  • Larghezza dell'albero [pollici]: 3/8
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 5 mm