Punktierter 27-teiliger slagbogstavsæt DIN 1451, 5 mm Schrifthöhe, 58 - 61 HRC Härte an der Gravur

Art.-nr.: 331-005P
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 331-005P
EAN/GTIN 4027474928513
Producentnummer 331-005P
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den prikkede, 27-delte slåbogstavssæt med ekstra tung kvalitet fra serie 331 bruges til problemfri mærkning af emner med en styrke på op til 1300 N/mm² (42 HRC) i håndværk, industri og værksted. Sættet har en standardiseret skrifttype i henhold til DIN 1451 og en hårdhed ved graveringen mellem 58 og 61 HRC. De ekstra tunge slåbogstaver fra serie 331 har et større skaft, hvilket øger vægten og væsentligt letter indsætningen i emnet. Den prikkede skrifttype reducerer skridseffekten af det indprægede tegn.
  • Ægte lang levetid opnås ved at fremstille det med koldformningsmetoden, hvor fiberretningen i materialet ikke afbrydes.
  • Til oversigt pakket i vores gennemprøvede, brudsikre plastbeholder

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 75 mm
  • Samlet længde [tommer]: 2 15/16
  • Med holder: nej
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bredde af aksel [mm]: 10
  • Bredde af aksel [tommer]: 3/8
  • Hårdhed [HRC]: 58 - 61
  • Typehøjde [mm]: 5 mm