Točkovni 27-delni komplet za izsekovanje črk DIN 1451, višina črk 5 mm, trdota 58-61 HRC pri graviranju

Št. art.: 331-005P
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Oznaka proizvajalca Schlagbuchstabensatz; extra schwer; punktiert
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Število žigov 27 kos
Vrsta izdelka udarni žigi
Znaki A–Z
Višina pisave 5 mm
Omejitev globine udarca Da
Dolžina udarnega žiga 75 mm
Trdota materiala za vtiskovanje znakov maks. 1.300 N/mm2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 331-005P
EAN/GTIN 4027474928513
Številka proizvajalca 331-005P
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Preluknjan, 27-delni komplet vretena za luknjanje izredno težke serije 331 se uporablja za enostavno označevanje obdelovancev z močjo do 1300 N/mm² (42 HRC) v trgovini, industriji in delavnicah. Komplet ima standardizirano pisavo v skladu s standardom DIN 1451 in trdoto pri graviranju med 58 in 61 HRC. Zelo težki udarni čepi serije 331 imajo večje steblo, kar povečuje težo in omogoča veliko lažje zabijanje v obdelovanec. Črtkana pisava zmanjšuje učinek zareze pri odtisnjeni oznaki.
  • Posebej dolga življenjska doba zaradi proizvodnje s postopkom hladnega preoblikovanja, pri katerem se tok vlaken materiala ne prekine.
  • Pakirano v naši preizkušeni plastični pločevinki, ki se ne zlomi in omogoča pregled

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: Gospodarska vozila, tehnična stroka, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • delovna dolžina [mm]: 75 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 2 15/16
  • Z držalom: Ne
  • Širina vpenjala [mm]: 10
  • Širina vpetja [palec]: 3/8
  • Trdota [HRC]: 58 – 61
  • Višina znaka [mm]: 5 mm