27-delige slagletterset DIN 1451, 5 mm letterhoogte, 58 - 61 HRC hardheid van de gravure.

Artikelnummer: 331-005P
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelomschrijving producent Schlagbuchstabensatz; extra schwer; punktiert
Verpakking kist / kast / box
Aantal stempels 27 st.
Producttype slagstempel
Symbool A – Z
Hoogte letters 5 mm
Inslag-dieptebegrenzing ja
Lengte stempelteken 75 mm
Materiaalsterkte van het indrukoppervlak max. 1.300 N/mm2

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 331-005P
EAN/GTIN 4027474928513
Nummer fabrikant 331-005P
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De gestippelde, 27-delige slagletterset met extra zware kwaliteit van serie 331 wordt gebruikt voor het probleemloos markeren van werkstukken met een sterkte tot 1300 N/mm² (42 HRC) in ambacht, industrie en werkplaats. De set heeft een genormeerd schriftbeeld volgens DIN 1451 en een hardheid van de gravure tussen 58 en 61 HRC. De extra zware slagletters van serie 331 hebben een grotere schacht, die het gewicht verhoogt en het inslaan in het werkstuk aanzienlijk vergemakkelijkt. Door het gestippelde schriftbeeld wordt het kerfeffect van het ingeslagen teken verminderd.
  • Bijzondere duurzaamheid dankzij productie via koudvormen, waarbij de vezelstructuur van het materiaal niet wordt onderbroken
  • Ter overzicht verpakt in onze bewezen, onbreekbare kunststofdose

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 75 mm
  • Totale lengte [inch]: 2 15/16
  • Met houder: Nee
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 10
  • Asbreedte [inch]: 3/8
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 5 mm