Juego de letras de golpe punteadas de 27 piezas, DIN 1451, 5 mm altura de letra, 58 - 61 HRC de dureza en el grabado

Número de artículo: 331-005P
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Schlagbuchstabensatz; extra schwer; punktiert
Embalaje Caja
Número de sellos 27 ud.
Tipo de producto Punzón de impacto
Carácter A – Z
Altura de fuente 5 mm
Limitación de profundidad de impacto sí
Longitud tipo punzón 75 mm
Resistencia del material de la superficie de estampado máx. 1.300 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 331-005P
EAN / GTIN 4027474928513
Número del fabricante 331-005P
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de punzones de 27 piezas punteado, con calidad extra pesada de la serie 331, se utiliza para el marcado sin problemas de piezas con una resistencia de hasta 1300 N/mm² (42 HRC) en artesanía, industria y taller. El conjunto tiene un tipo de letra estandarizado según DIN 1451 y una dureza en el grabado entre 58 y 61 HRC. Las letras de impacto extra pesadas de la serie 331 tienen un vástago más grande, que aumenta el peso y facilita significativamente el impacto en la pieza de trabajo. La tipografía punteada reduce el efecto de muesca del carácter estampado.
  • Durabilidad especial gracias a la fabricación en proceso de conformado en frío, en el que no se interrumpe el flujo de fibras del material
  • Embalado para una visión general en nuestra probada caja de plástico irrompible.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 75 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 2 15/16
  • Con soporte: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 10
  • Anchura del eje [pulgadas]: 3/8
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 5 mm