Jeu de lettres à frapper DIN 1451 pointillé de 27 pièces, 5 mm hauteur de caractère, 58 - 61 dureté HRC au niveau de la gravure

Réf.: 331-005P
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence fabricant Schlagbuchstabensatz; extra schwer; punktiert
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Nombre de poinçons 27 pc.
Type de produit poinçon à frapper
Symbole A – Z
Hauteur police 5 mm
Limitation de profondeur de frappe oui
Longueur caractère 75 mm
Résistance du matériau de la surface estampée max. 1 300 N/mm2

Identification et classification

Référence article 331-005P
EAN / GTIN 4027474928513
Réf. fabricant 331-005P
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu de lettres à frapper, 27 pièces pointillées de la série 331 de qualité extra lourde, est utilisé pour le marquage sans problème des pièces ayant une résistance allant jusqu'à 1300 N/mm² (42 HRC) dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Le jeu possède une police standardisée selon la norme DIN 1451 et une dureté de gravure comprise entre 58 et 61 HRC. Les lettres à frapper extra lourdes de la série 331 possèdent un manche plus gros, ce qui augmente le poids et facilite considérablement l'impact sur la pièce. Grâce à la police pointillée, l'effet d'encoche du signe frappé est réduit.
  • Durabilité exceptionnelle grâce à la fabrication par formage à froid, où le fil de la matière n'est pas interrompu.
  • Pour un aperçu, emballé dans notre boîte en plastique incassable éprouvée.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 75 mm
  • Longueur totale [inch]: 2 15/16
  • Avec support: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 10
  • Largeur de tige [inch]: 3/8
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 5 mm