• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DCM 240-120-25A-5D Punte 5xD con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200682
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3200682
EAN / GTIN 7291075101669
Codice del produttore 3200682
Numero-L L24040 1285

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 24 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 24.0, Overall Length (OAL) 207.6 mm, Usable Length (LU) 120 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 24 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 24.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 24 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Functional Length (LF) 147.23 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 24.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 240-SG
  • Overall Length (OAL) 207.6 mm
  • Point Length (PL) 4.37 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 151.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 120 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto