DCM 240-120-25A-5D Borekrop med Weldon-skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3200682
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3200682
EAN/GTIN 7291075101669
Producentnummer 3200682
L-nummer L24040 1285

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 24 mm, skærsæde størrelseskode (SSC) 24.0, samlet længde (OAL) 207,6 mm, effektiv længde (LU) 120 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 24 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 24,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 24 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 147,23 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 240-SG
  • Samlet længde (OAL) 207,6 mm
  • Punktlængde (PL) 4,37 mm
  • Krave længde (LPR) 151,6 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 120 mm