DCM 240-120-25A-5D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3200682
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3200682
EAN/GTIN 7291075101669
Številka proizvajalca 3200682
L-število L24040 1285

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 24 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 24.0, skupna dolžina (OAL) 207,6 mm, efektivna dolžina (LU) 120 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 32 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 24 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 24,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 24 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 147,23 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 24,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 240-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 207,6 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,37 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 151,6 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 120 mm