DCM 240-120-25A-5D Burghiu modular cu tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Cod articol.: 3200682
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3200682
EAN / GTIN 7291075101669
Număr producător 3200682
L-Număr L24040 1285

Descriere

Descriere:

Burghiu modular cu tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 32 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 24 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 24.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 24 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Lungime funcţională (LF): 147.23 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 24.0
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 240-SG
  • Lungime totală (OAL): 207.6 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 4.37 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 151.6 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 120 mm