{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | on the machine; on the workpiece | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | EWC00400395; ZYL00802215 | |
| Diametro codolo DS | 8 mm | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | VARIA | |
| Denominazione originale prodotto | Vollbohrerhalter VARIA | |
| Forma testa | rotondi | |
| Lunghezza della testina L1 | 10 mm | |
| Altezza funzionale H1 | 64 mm | |
| Ampiezza funzionale L4 | 68 mm | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Sporgenza A | 18 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 63,85 mm | |
| Lunghezza funzionale | 47 mm | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Tipo di prodotto | Testa utensile |
| Codice articolo | 319846 8 | |
| EAN / GTIN | 4069739471181 | |
| Codice del produttore | 232714 | |
| Produttore/persona responsabile | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |