Martello SIMPLEX, TPE-soft / TPE-mid; con corpo in alluminio e manico in legno pregiato, D=30 mm

Codice art.: 3113.030
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 3113.030
EAN / GTIN 4030618302681
Codice del produttore 3113.030
Numero-L L70160 119
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Descrizione:

Il martello SIMPLEX della serie 3113 è dotato della combinazione di inserti TPE-soft / TPE-mid. Entrambi gli inserti sono elastomeri termoplastici e non lasciano tracce di colore, a differenza dei tradizionali martelli in gomma che lasciano indesiderati residui neri.
L’inserto blu in TPE morbido (serie 3201) è il più morbido della serie SIMPLEX, altamente ammortizzante e quindi adatto a lavori delicati.
L’inserto TPE-mid grigio di media durezza (serie 3203) consente una maggiore forza d’urto, paragonabile all’inserto in gomma (serie 3202).
L’alloggiamento in alluminio extra leggero con manicotto di protezione integrato consente all’utente di controllare e determinare autonomamente la forza d’urto. In questo modo è possibile lavorare materiali fragili.
Il manico in legno di alta qualità, ergonomico e antivibrante è verniciato due volte nella zona di presa e quindi resistente allo sporco.
Secondo l’intelligente principio SIMPLEX, tutti i componenti sono intercambiabili e possono essere sostituiti in un secondo momento. Questo non solo fa risparmiare denaro, ma anche risorse.
Questo modello è disponibile nelle dimensioni da D30 mm a D60 mm. D60mm è disponibile anche con manico extra corto (cod. art. 3113.062).
Caratteristiche del prodotto:
  • Martello SIMPLEX nella combinazione TPE-soft (blu, morbido, antiabrasivo) / TPE-mid (grigio, medio-duro, antiabrasivo).
  • Il corpo in alluminio ultraleggero con manicotto protettivo integrato consente all’utente di controllare e determinare autonomamente la forza di percussione (ideale per materiali sensibili alla rottura).
  • Manico in legno di alta qualità, ergonomico e antivibrante; impugnatura con doppia verniciatura (resistente allo sporco).
  • Tutte le parti sono intercambiabili/aggiornabili, quindi molto economiche e rispettose delle risorse.
  • Disponibile nelle misure da D30 mm a D60 mm. Il modello D60mm è disponibile anche con manico extra corto (cod. art. 3113.062).
Campi di applicazione
Posa di pannelli fragili, posa di piastrelle, posizionamento e regolazione di pezzi leggeri/delicati, falegnameria, costruzione di mobili

Materiale
Impugnatura
  • Legno
Inserti per percussione 1
  • TPE morbido, blu
  • Senza abrasioni
  • morbido
Inserti per percussione 2
  • TPE-mid, grigio
  • Senza abrasioni
  • medio duro
alloggiamento
  • Alluminio Al