Descripción:
El martillo suave SIMPLEX de la serie 3113 cuenta con la combinación de insertos TPE-soft / TPE-mid. Ambos insertos son elastómeros termoplásticos y no dejan marcas de color, por lo que, a diferencia de los martillos de goma convencionales, no dejan residuos negros indeseados.
El inserto azul TPE-soft (serie 3201) es el más blando de la serie SIMPLEX, tiene una gran capacidad de amortiguación y, por lo tanto, es adecuado para trabajos delicados.
El inserto TPE-mid gris de dureza media (serie 3203) permite una mayor fuerza de impacto, comparable con el inserto de composición de goma (serie 3202).
La carcasa de aluminio extra ligera con funda protectora integrada para el mango permite al usuario controlar y determinar la fuerza de impacto. De este modo, se pueden trabajar materiales frágiles.
El mango de madera de alta calidad, ergonómico y con amortiguación de vibraciones, tiene un doble barnizado en la zona de agarre, lo que lo hace resistente a la suciedad.
De acuerdo con el ingenioso principio SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y se pueden reequipar. Esto no solo protege el bolsillo, sino también los recursos.
Este modelo está disponible en tamaños de D30 mm a D60 mm. El modelo D60mm también está disponible con mango extra corto (n.º de art. 3113.062).
Características del producto:
- Martillo SIMPLEX en combinación TPE-soft (azul, blando, sin abrasión) / TPE-mid (gris, semiduro, sin abrasión).
- La carcasa de aluminio extra ligera con funda protectora integrada permite al usuario controlar y determinar fácilmente la fuerza de impacto (ideal para materiales frágiles).
- Mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones; zona de agarre con doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas son intercambiables/actualizables, por lo que resultan muy económicas y respetuosas con los recursos.
- Disponible en tamaños desde D30 mm hasta D60 mm. D60 mm también está disponible con mango extra corto (n.º de art. 3113.062).
Ámbitos de aplicaciónColocación de placas frágiles, colocación de baldosas, posicionamiento y ajuste de piezas ligeras/frágiles, carpintería, fabricación de muebles
MaterialMango
Insertar golpe 1
- TPE blando, azul
- sin abrasión
- blanda
Insertar golpe 2
- TPE-mid, gris
- sin abrasión
- dureza media
carcasa