SIMPLEX-Schonhammer, TPE-soft / TPE-mid; z aluminijastim ohišjem in visokokakovostnim lesenim ročajem, D=30 mm

Št. art.: 3113.030
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
Številka izdelka 3113.030
EAN/GTIN 4030618302681
Številka proizvajalca 3113.030
L-število L70160 119
Proizvajalec/odgovorna oseba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

SIMPLEX-Schonhammer serije 3113 ima kombinacijo vložkov TPE-soft / TPE-mid. Oba vložka sta iz termoplastičnega elastomera in ne puščata barvnih odtisov, v primerjavi s klasičnim gumijastim kladivom ne puščata neželenih črnih odtisov.
Modri vložek TPE-soft (serija 3201) je najmehkejši vložek v seriji SIMPLEX, močno blaži udarce in je zato primeren za občutljiva dela.
Srednje trd, siv vložek TPE-mid (serija 3203) omogoča večjo udarno moč, primerljivo z vložkom iz gume (serija 3202).
Izjemno lahka aluminijasta ohišje z vgrajeno zaščitno tuljavo za ročaj omogoča uporabniku dobro kontrolo in samostojno določanje udarne moči. Tako je mogoče obdelovati tudi lomljive materiale.
Visokokakovostno, vibracije dušijoče, ergonomsko oblikovano leseno držalo je v območju ročaja dvojno lakirano in tako odporno proti umazaniji.
V skladu s pametnim SIMPLEX-principom so vse komponente zamenljive in jih je mogoče naknadno nadgraditi. To ne prihrani samo denarja, ampak tudi vire.
Ta izvedba je na voljo v velikostih od D30mm do D60mm. D60mm je na voljo tudi z izredno kratkim držalom (art. št. 3113.062).
Značilnosti izdelka:
  • SIMPLEX–Schonhammer v kombinaciji TPE-soft (modra, mehka, odporna proti obrabi) / TPE-mid (siva, srednje trda, odporna proti obrabi).
  • Izjemno lahka aluminijasta ohišje z vgrajenim zaščitnim ovitkom za ročaj omogoča uporabniku dobro kontrolo in samostojno določanje udarne sile (idealno za material, ki se lahko zlahka poškoduje).
  • Visokokakovostno, vibracije dušijoče, ergonomsko oblikovano leseno držalo; ročaj je dvakrat lakiran (odporen proti umazaniji).
  • Vsi deli so zamenljivi/dodatno opremljivi, zato so zelo ekonomični in varčujejo z viri.
  • Na voljo v velikostih od D30 mm do D60 mm. D60mm je na voljo tudi z izredno kratkim držalom (art. št. 3113.062).
Področja uporabe
Polaganje lomljivih plošč, polaganje ploščic, pozicioniranje in prilagajanje lahkih/občutljivih delov, mizarstvo, izdelava pohištva

Material
Ročaj
  • les
Udarna vložka 1
  • TPE-soft, modra
  • Brez obrabe
  • mehki
Udarna vložka 2
  • TPE-mid, siva
  • Brez obrabe
  • srednje trda
Ohišje
  • Aluminij Al