Beskrivelse:
SIMPLEX-skånhammeren i serien 3113 har en kombination af TPE-soft / TPE-mid. Begge indsatser er termoplastiske elastomerer og efterlader ingen farveafskrabninger. I modsætning til traditionelle gummihamre efterlades der ingen uønskede sorte afskrabninger.
Den blå TPE-soft-indsats (serie 3201) er den blødeste indsats i SIMPLEX-serien, stærkt dæmpende og dermed velegnet til følsomme arbejder.
Den mellemhårde, grå TPE-mid-indsats (serie 3203) giver en højere slagkraft, der kan sammenlignes med indsatsen i gummikomposition (serie 3202).
Det ekstra lette aluminiumshus med integreret skaftbeskyttelseshylster giver brugeren mulighed for at kontrollere og selv bestemme slagkraften. Dermed kan materialer, der er følsomme over for brud, bearbejdes.
Det højkvalitative, vibrationsdæmpende, ergonomisk formede træskaft er dobbeltlakeret i grebsområdet og dermed modstandsdygtigt over for snavs.
I overensstemmelse med det smarte SIMPLEX-princip er alle komponenter udskiftelige og kan eftermonteres. Dette skåner ikke kun pengepungen, men også ressourcerne.
Denne udgave fås i størrelserne D30mm til D60mm. D60mm fås også med ekstra kort skaft (art. nr. 3113.062).
Produktkarakteristika:
- SIMPLEX–Schonhammer i kombinationen TPE-soft (blå, blød, slidfri) / TPE-mid (grå, mellemhård, slidfri).
- Ekstra let aluminiumshus med integreret skaftbeskyttelseshylster giver brugeren mulighed for at kontrollere og selv bestemme slagkraften (ideel til materialer, der er følsomme over for brud).
- Højkvalitets, vibrationsdæmpende, ergonomisk formet træskaft; håndtagsområdet er dobbeltlakeret (smudsafvisende).
- Alle dele er udskiftelige/kan eftermonteres, hvilket gør dem meget økonomiske og ressourcebesparende.
- Fås i størrelserne D30 mm til D60 mm. D60mm fås også med ekstra kort skaft (art.nr. 3113.062).
AnvendelsesområderLægning af skrøbelige plader, lægning af fliser, positionering og justering af lette/følsomme emner, tømrerarbejde, møbelproduktion
MaterialeSkaft
Slagindsats 1
Slagindsats 2
- TPE-mid, grå
- slidfri
- middelhård
kabinet