Ciocan SIMPLEX, TPE-soft / TPE-mid; cu carcasă din aluminiu și mâner din lemn de înaltă calitate, D=30 mm

Cod articol.: 3113.030
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 3113.030
EAN / GTIN 4030618302681
Număr producător 3113.030
L-Număr L70160 119
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Ciocanul SIMPLEX din seria 3113 dispune de combinația de utilizare TPE-soft / TPE-mid. Ambele inserții sunt elastomere termoplastice și nu lasă urme de vopsea, spre deosebire de ciocanul tradițional din cauciuc, care lasă urme negre nedorite.
Inserția albastră TPE-soft (seria 3201) este cea mai moale inserție din seria SIMPLEX, cu o amortizare puternică și, prin urmare, potrivită pentru lucrări delicate.
Inserția TPE-mid gri, de duritate medie (seria 3203), permite o forță de impact mai mare, comparabilă cu inserția din compoziție de cauciuc (seria 3202).
Carcasa din aluminiu extra ușoară, cu manșon de protecție integrat, permite utilizatorului să controleze și să determine singur forța de impact. Astfel, pot fi prelucrate materiale sensibile la rupere.
Mânerul din lemn de înaltă calitate, cu formă ergonomică și amortizor de vibrații, este vopsit dublu în zona de prindere, fiind astfel rezistent la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele sunt interschimbabile și pot fi montate ulterior. Acest lucru nu numai că protejează portofelul, ci și resursele.
Acest model este disponibil în dimensiuni de la D30 mm până la D60 mm. D60mm este disponibil și cu mâner extra scurt (nr. art. 3113.062).
Caracteristici produs:
  • Ciocan SIMPLEX în combinația TPE-soft (albastru, moale, fără abraziune) / TPE-mid (gri, mediu, fără abraziune).
  • Carcasa din aluminiu extrem de ușoară, cu manșon de protecție integrat pentru mâner, permite utilizatorului să controleze și să determine cu precizie forța de lovire (ideal pentru materiale sensibile la rupere).
  • Mâner din lemn de înaltă calitate, ergonomic, care amortizează vibrațiile; zona de prindere cu dublă acoperire (rezistentă la murdărie).
  • Toate piesele sunt interschimbabile/pot fi montate ulterior, fiind astfel foarte economice și economisind resursele.
  • Disponibil în dimensiuni de la D30 mm până la D60 mm. D60mm este disponibil și cu mâner extra scurt (nr. art. 3113.062).
Domenii de aplicare
Montarea plăcilor fragile, montarea gresiei, poziționarea și ajustarea pieselor ușoare/fragile, tâmplărie, fabricarea de mobilă

Material
Mâner
  • Lemn
Inserție de lovire 1
  • TPE-soft, albastru
  • fără abraziune
  • netratat
Inserție de lovire 2
  • TPE-mid, gri
  • fără abraziune
  • semi-dur
carcasă
  • Aluminiu Al