Marteau SIMPLEX, TPE souple / TPE moyen ; avec boîtier en aluminium et manche en bois haut de gamme, D = 30 mm

Réf.: 3113.030
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
Référence article 3113.030
EAN / GTIN 4030618302681
Réf. fabricant 3113.030
Article hors catalogue L70160 119
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Le marteau SIMPLEX de la série 3113 dispose d’une combinaison d’inserts TPE-soft / TPE-mid. Les deux inserts sont en élastomère thermoplastique et ne laissent aucune trace de couleur. Contrairement au marteau en caoutchouc traditionnel, ils ne laissent aucune trace noire indésirable.
L’insert bleu en TPE souple (série 3201) est l’insert le plus souple de la série SIMPLEX. Il offre un amortissement élevé et convient donc aux travaux délicats.
L’insert TPE-mid gris de dureté moyenne (série 3203) permet une force de frappe plus élevée, comparable à celle de l’insert en caoutchouc (série 3202).
Le boîtier en aluminium ultra-léger avec manchon de protection intégré permet à l’utilisateur de bien contrôler et de déterminer lui-même la force de frappe. Il est ainsi possible de travailler des matériaux fragiles.
Le manche en bois haut de gamme, ergonomique et amortissant les vibrations, est recouvert d’une double couche de vernis au niveau de la poignée, ce qui le rend insensible à la saleté.
Conformément au principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et peuvent être remplacés ultérieurement. Cela permet non seulement de faire des économies, mais aussi de préserver les ressources.
Ce modèle est disponible dans des tailles allant de D30 mm à D60 mm. Le modèle D60mm est également disponible avec un manche extra court (réf. 3113.062).
Caractéristiques du produit:
  • Marteau SIMPLEX dans la combinaison TPE-soft (bleu, souple, sans abrasion) / TPE-mid (gris, moyennement dur, sans abrasion).
  • Le boîtier en aluminium ultra-léger avec manchon de protection intégré permet à l’utilisateur de bien contrôler et de déterminer lui-même la puissance de frappe (idéal pour les matériaux fragiles).
  • Manche en bois ergonomique de haute qualité, amortissant les vibrations ; zone de préhension doublement vernie (résistante aux salissures).
  • Toutes les pièces sont interchangeables / remplaçables, ce qui les rend très économiques et préserve les ressources.
  • Disponible dans les tailles D30 mm à D60 mm. Le modèle D60mm est également disponible avec un manche extra court (réf. 3113.062).
Domaines d’application
Pose de panneaux fragiles, pose de carrelage, positionnement et ajustement de pièces légères/fragiles, menuiserie, fabrication de meubles

Matériau
Manche
  • Bois
Insert de frappe 1
  • TPE souple, bleu
  • sans marquage
  • douce
Insert de frappe 2
  • TPE-mid, gris
  • sans marquage
  • moyennement dur
boîtier
  • Aluminium Al