• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 ACK D40-3-87-C6-18 Wendelschaftfräser mit CAMFIX-Schnittstelle für 18 mm lange Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3107185
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3107185
EAN / GTIN 7291075348132
Herstellernummer 3107185
L-Nummer L23980 236

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 15, Schneidenlänge max. (APMX) 87 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 172.6 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAMFIX
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 15
  • Schneidenlänge max. (APMX) 87 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL) 172.6 mm