P290 ACK D40-3-87-C6-18 Stopková fréza s rozhraním CAMFIX pro 18 mm dlouhé břitové destičky

Č. pol.: 3107185
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107185
EAN/GTIN 7291075348132
Číslo výrobcu 3107185
Číslo L L23980 236

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 63 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 15, max. délka břitu (APMX) 87 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 172,6 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CAMFIX
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 15
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 87 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 172.6 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky