P290 ACK D40-3-87-C6-18 Extended Flute Endmills with CAMFIX Shanks Carrying 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3107185
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107185
EAN/GTIN 7291075348132
Nummer fabrikant 3107185
L-nummer L23980 236

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, snijkantdiameter (DC) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 15, max. snijkantlengte (APMX) 87 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 172,6 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CAMFIX
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 15
  • Snijlengte max. (APMX) 87 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Totale lengte (OAL) 172,6 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles