• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

S890 FSN D050-05-22-R13 Frese a manicotto per inserti bilaterali quadri con 8 taglienti

Codice art.: 3106065
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 890 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106065
EAN / GTIN 7291075290103
Codice del produttore 3106065
Numero-L L23980 296

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 46.5 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 41.1 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 46.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 46.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Overall Length (OAL) 41.1 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 89 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 890 LINE" Visualizza tutto