S890 FSN D050-05-22-R13 Čelní frézy pro oboustranné destičky s 8 řeznými hranami.

Artiklové číslo: 3106065
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIDO 890 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3106065
EAN / GTIN 7291075290103
Číslo výrobce 3106065
L-číslo L23980 296

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 46,5 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 41,1 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 46.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 46.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Celková délka (OAL) 41.1 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 89 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 890 LINE" Zobrazit všechny