• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

S890 FSN D050-05-22-R13 Planfræsere til dobbeltsidede platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106065
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 890 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3106065
EAN/GTIN 7291075290103
Producentnummer 3106065
L-nummer L23980 296

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 46,5 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 41,1 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 46,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 46,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Samlet længde (OAL) 41,1 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 89 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 890 LINE" Se alle