• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

S890 FSN D100-08-32-R13 Frese a manicotto per inserti bilaterali quadri con 8 taglienti

Codice art.: 3106086
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3106086
EAN / GTIN 7291075290172
Codice del produttore 3106086
Numero-L L23980 316

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 96.5 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 51.1 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 96.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 96.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Overall Length (OAL) 51.1 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 89 Degrees