S890 FSN D2.5-05-1.00-R13 Frese a manicotto per inserti bilaterali quadri con 8 taglienti

Codice art.: 3106090
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3106090
EAN / GTIN 7291075290370
Codice del produttore 3106090
Numero-L L23980 2111

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.362″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Hub Diameter (DHUB) 2.22″ ,Overall Length (OAL) 1.797″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.362″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2.362″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.047″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.22″
  • Master Insert Identification (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Overall Length (OAL): 1.797″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 89 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 1.793″

Download & documenti

Prodotti correlati