• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

S890 SNMU 1305PNTR IC5100 Inserti bilaterali quadri con 8 taglienti

Codice art.: 5606640
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5606640
EAN / GTIN 7291075290240
Codice del produttore 5606640
Numero-L L23910 331

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm, Diametro inscritto (IC) 13 mm, Spessore inserto (S) 5.6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 9 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm
  • Diametro inscritto (IC) 13 mm
  • Spessore inserto (S) 5.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8