E93CN D.62-2-MMT10-07 Freză cu cap de taur cu adaptarea filetată MULTI-MASTER care poartă plăcuță toroidale

Cod articol.: 3104248
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3104248
EAN / GTIN 7291075205114
Număr producător 3104248
L-Număr L23980 1924

Descriere

Descriere:

Freză cu cap de taur cu adaptarea filetată MULTI-MASTER care poartă plăcuță toroidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.59″
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.2″
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 0.512″
  • Lungime funcţională (LF): 1.058″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNHT 070315
  • Lungime totală (OAL): 1.52″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 93 Grade