E93CN D.62-2-MMT10-07 Rezkar s krogelno glavo z vmesnikom MULTI-MASTER za torusne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104248
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija TORMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3104248
EAN/GTIN 7291075205114
Številka proizvajalca 3104248
L-število L23980 1924

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,59 ″, rezanje premer (DC / DCX) 5 / 8″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,2 ″, skupna dolžina (OAL) 1,52″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,59″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T10
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,2″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,512″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,058″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): CNHT 070315
  • Skupna dolžina (OAL): 1,52″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 4 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 93 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TORMILL" Poglej vse