E93CN D.62-2-MMT10-07 Stiftfrezen met MULTI-MASTER schroefdraadaansluiting en toroïdale snijplaten

Artikelnummer: 3104248
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TORMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104248
EAN/GTIN 7291075205114
Nummer fabrikant 3104248
L-nummer L23980 1924

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,59″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,2″, totale lengte (OAL) 1,52″

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,59″aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): T10
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijrichting (DC)″: Rechts bestuurd
  • snijitem VS (CICT): 2
  • Diepte van de maximale snijafstand van de snijafstand van de machine (HAND: APMX
  • (
    • ): 0,2 (
    • ): 0,512″
    • functionele lengte (LF): 1,058″Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): CNHT 070315
    • totale lengte (OAL): 1,52″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 4 Degrees
    • -gereedschapshoekhoek (KAPR): 93 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TORMILL" Bekijk alles